曜日別特売

ミニワッペン

ミニワッペン - KIYOHARA(清原)ミニワッペン - KIYOHARA(清原)ミニワッペン - KIYOHARA(清原)ミニワッペン - KIYOHARA(清原)ミニワッペン - KIYOHARA(清原)ミニワッペン - KIYOHARA(清原)ミニワッペン - KIYOHARA(清原)ミニワッペン - KIYOHARA(清原)

【お気に入りシリーズ】こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような 人気のモチーフをかっこよく、かわいらしくアレンジしたシリーズです。上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのアイロン接着ワッペンです。入園入学にピッタリなベーシックでかわいいモチーフを使用した定番のワッペンです。

用途入数:2個(同じデザイン)寸法H(mm)パッケージ:約75寸法W(mm)パッケージ:約50生産国日本素材表糸/レーヨン、裏糸/ポリエステル、フェルト/ポリエステル、接着フィルム/ポリオレフィン系樹脂内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80458290MOW893W:約30、H:約20飛行機
300
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458299MOW894W:約24、H:約24スター
300
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458308MOW895W:約20、H:約23てんとう虫
300
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458317MOW896W:約22、H:約22カラフルフラワー
300
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458326MOW897W:約28、H:約20イチゴ
300
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458335MOW898W:約27、H:約27ハート
300
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする