曜日別特売

キラキラアイロンシート

キラキラアイロンシート - KIYOHARA(清原)キラキラアイロンシート - KIYOHARA(清原)キラキラアイロンシート - KIYOHARA(清原)キラキラアイロンシート - KIYOHARA(清原)キラキラアイロンシート - KIYOHARA(清原)キラキラアイロンシート - KIYOHARA(清原)キラキラアイロンシート - KIYOHARA(清原)キラキラアイロンシート - KIYOHARA(清原)

キラキラのラメがかわいい、シールのように薄い素材をアイロンで接着するシートです。薄いシートなので接着すると生地によくなじみ、ラメが付いているので存在感があります。さりげなくおしゃれを楽しめるアイテムです。ワンポイントとしてかわいいシルエットのくま型。

用途使用用途: 大人はもちろん、子供用のバッグや肌着などの目印に。寸法H(mm)パッケージ:約75寸法W(mm)パッケージ:約50本体サイズ(mm)約W20×H20材質(表)ポリエステル生産国日本材質(フィルム)接着フィルム:アクリル系樹脂内容量1袋(5枚)
注意
※・アイロン接着した後は剥がすことはできません。・アクリル系合繊など熱に弱いものに接着する時は、アイロンの温度にご注意ください。・防水加工品や撥水加工品、濡れたものや湿ったものには接着できません。・洗濯は水洗いにし、漂白やドライクリーニング、乾燥機の使用は避けてください。・他のものと一緒に洗濯すると、落ちたラメが付着する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80456908KR-02G ゴールド
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456917KR-02S シルバー
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
80456926KR-02V ヴァイオレット
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする