はじめてのソーイングキット ヘアゴム

はじめてのソーイングキット ヘアゴム - 尾上萬はじめてのソーイングキット ヘアゴム - 尾上萬はじめてのソーイングキット ヘアゴム - 尾上萬はじめてのソーイングキット ヘアゴム - 尾上萬はじめてのソーイングキット ヘアゴム - 尾上萬はじめてのソーイングキット ヘアゴム - 尾上萬はじめてのソーイングキット ヘアゴム - 尾上萬はじめてのソーイングキット ヘアゴム - 尾上萬

すみっコぐらしのキャラクターマスコットが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットタイプのヘアゴムが作れます。付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットヘアゴムが作れます。

時間製作:1~1.5時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約15×約19×約12内容量1袋
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
作業レベル
素材
仕上がり寸法(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80458554OM-023275難易度:中(★★)布・糸・綿/ポリエステル、ヘアゴム/ナイロン・ゴム、縫い針/ABSしろくま/W約55×H約60×D約20、ふろしき/W約60×H約60×D約20しろくま ふろしき
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458570OM-023282難易度:低(★)素材:布・糸・綿/ポリエステル、ヘアゴム/ナイロン・ゴム、縫い針/ABSぺんぎん/W約50×H約60×D約20、たぴおか/W約40×H約50×D約20ぺんぎん・たぴおか
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458579OM-023299難易度:低(★)素材:布・糸・綿/ポリエステル、ヘアゴム/ナイロン・ゴム、縫い針/ABSねこ/W約55×H約60×D約20、ざっそう/W約45×H約60×D約20ねこ ざっそう
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458588OM-023305難易度:低(★)素材:布・糸・綿/ポリエステル、ヘアゴム/ナイロン・ゴム、縫い針/ABSとんかつ/W約55×H約60×D約20、えびふらいのしっぽ/W約40×H約50×D約20とんかつ えびふらいのしっぽ
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458597OM-023312難易度:低(★)素材:布・糸・綿/ポリエステル、ヘアゴム/ナイロン・ゴム、縫い針/ABSとかげ/W約55×H約60×D約20、にせつむり/W約60×H約60×D約20とかげ にせつむり
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458606OM-023329難易度:低(★)素材:布・糸・綿/ポリエステル、ヘアゴム/ナイロン・ゴム、縫い針/ABSおばけ/W約60×H約60×D約20、すずめ/W約50×H約50×D約20おばけ すずめ
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする