曜日別特売

ハンディチェーンソー

ハンディチェーンソー - YAMAZEN(山善)ハンディチェーンソー - YAMAZEN(山善)

1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。
左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。

用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)電圧(V)14.4切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg保証期間お買い上げ日より6か月ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg最大切断能力(Φmm)100内容量1台
取扱説明書:(0.79MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80485224YDCHC-1415
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする