ツムラ(末廣精工)
軽量先端交換式ガイドバー
新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
ピッチ
0.325
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ
マウント
ゲージ
コマ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80485416
201SB2
スチール
18インチ(45cm)
A010
.050"(1.3mm)
20BPX-74Eまたは95TXL-74E
¥
20,160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
80485425
202SB2
スチール
20インチ(50cm)
A010
.050"(1.3mm)
20BPX-81Eまたは95TXL-81E
¥
22,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
80485434
375SB2
ハスクバーナ
18インチ(45cm)
A012
.058"(1.5mm)
21BPX-72E
¥
20,160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
80485450
376SB2
ハスクバーナ
19インチ(48cm)
A012
.058"(1.5mm)
21BPX-76E
¥
21,330
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください