万丈
ケイティフレーム A4判
お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム。
新色【ブラック】が登場!付属のマットも黒色のオールブラック仕様です。
作品が際立ち、どんな写真やイラストにもマッチします。
その他
壁掛用金具・吊り紐・縦横兼用スタンド付
付属品
マット1枚付属:【B5判窓寸】170×247mm
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】203×291
色
ブラック
質量(g)
660
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
240×327
内寸(mm)
212×300
適合サイズ
B5判/A4判
柄
木目/無地
内容量
1枚
注意
※ロットによりフレームの色味が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483980
106852
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください