万丈
Vベーシックフレーム
割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレームです。
材質
【面材】PET
色
ブラック
本体
樹脂製
柄
木目
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80484007
106979
マット1枚付属:【B4判窓寸】247×354mm
【窓】286×409
A3/B4判
550
縦横兼用・掛けのみ
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80483998
106978
マット1枚付属:【B5判窓寸】172×242mm
【窓】199×287
A4/B5判
340
縦横・掛け置き兼用
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください