万丈
V入山肖像額 キャビネN
額の内側に金ラインがアクセントの肖像額。
飾る写真がより一層引き立ちます。
その他
縦横兼用スタンド付
付属品
マット1枚付属:【窓寸】100×145mm
材質
【面材】ガラス
質量(g)
220
タイプ
縦横兼用・置きのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
142×189
内寸(mm)
121×168
適合サイズ
キャビネ判※2L判は入りません。
柄
無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80483946
106655
オープン
¥
699
¥769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください