曜日別特売

メガアルバム1200 Nature

メガアルバム1200 Nature - 万丈

あたたかみのあるナチュラルカラーの布表紙仕上げの大容量アルバム、メガアルバム1200 Nature。
ナチュラルなインテリアにすっきりなじむカラーに、表紙の窓がアクセントになっています。
中台紙等の仕様は『ATSUIOMOI』と共通でL判写真1200枚を収納できる大容量ポケットアルバムです。
台紙にコメントを書き込め、リング式でページの入れ替えも簡単です。

仕様バインダー式ポケット台紙アルバムその他フリーポケット台紙10枚付寸法(mm)【表紙窓】90×90質量(g)4900(本体+台紙のみ)外寸(mm)390×350×100収納サイズL判1200枚収納(1シート12枚×100シート)台紙紙、PP内容量1冊
注意
※布の特性上、生地の表面に不規則な筋や色ムラが出る場合がございますが、風合いとしてご了承ください。
※摩擦や水濡れにより色落ち・色移りすることがありますので、お取り扱いにはご注意ください。
※リングを開いたり閉じたりする時は、指などを挟んだりしてケガをしないように十分ご注意ください。
※「メガアルバム」は株式会社万丈の登録商標です。商標登録済《第6257532号》
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483149106568リネンベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
80483158106569リネングレー
オープン
取扱い終了
返品不可
80483167106570リネンブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする