曜日別特売

EXIT トビライトレベル・ミニ レッド

EXIT トビライトレベル・ミニ レッド - WORKERZ EXITEXIT トビライトレベル・ミニ レッド - WORKERZ EXITEXIT トビライトレベル・ミニ レッド - WORKERZ EXITEXIT トビライトレベル・ミニ レッド - WORKERZ EXITEXIT トビライトレベル・ミニ レッド - WORKERZ EXIT

【特長】LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要。硬貨で簡単に開閉出来ます。/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能/カナビラ対応シャックル・落下防止シャックル付・シャックルは大型なのでスピーディーに収納と取り出し可能。/蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光します。/超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。

用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)20材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管・リチウム電池CR2032:1個付レッド高さ(mm)46.5質量(g)135精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°内容量1個
注意
※【注意】防水仕様ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80482835EXT16TBLMRE
5,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする