EXIT トビレベル2 レッド

EXIT トビレベル2 レッド - WORKERZ EXITEXIT トビレベル2 レッド - WORKERZ EXITEXIT トビレベル2 レッド - WORKERZ EXIT

【特長】カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵付き/測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。大型シャックルなのでスピーディーに収納と取り出しができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積し暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付きで鉄鋼工事に大変便利です。

用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)120厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管レッド高さ(mm)43質量(g)91精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°内容量1個
注意
※【注意】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80482774EXTTB2RE
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする