曜日別特売

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴムタイプダブル歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80469280332DXL0251666.433225843.28
4,420
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469684332DXL0311667.933231843.28
5,300
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469404332DXL0371669.533237843.28
5,950
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469508364DXL0251826.436425924.56
4,550
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469350364DXL0311827.936431924.56
5,390
5,198
5,718(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469255364DXL0371829.536437924.56
6,150
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469517376DXL0251886.437625955.04
4,710
4,598
5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469420376DXL0311887.937631955.04
5,680
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469377376DXL0371889.537637955.04
6,340
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469526380DXL0251906.438025965.2
4,710
4,598
5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469429380DXL0311907.938031965.2
5,680
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469386380DXL0371909.538037965.2
6,340
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469535384DXL0251926.438425975.36
4,760
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469438384DXL0311927.938431975.36
5,810
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469630384DXL0371929.538437975.36
6,460
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469544390DXL0251956.439025990.6
4,760
4,598
5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469447390DXL0311957.939031990.6
5,810
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469639390DXL0371959.539037990.6
6,460
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469560396DXL0251986.4396251005.84
4,760
4,598
5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469456396DXL0311987.9396311005.84
5,810
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469648396DXL0371989.5396371005.84
6,460
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469569460DXL0252306.4460251168.4
4,760
4,598
5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469465460DXL0312307.9460311168.4
5,810
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469657460DXL0372309.5460371168.4
6,460
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469578478DXL0252396.4478251214.12
4,760
4,598
5,058(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469474478DXL0312397.9478311214.12
5,810
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469666478DXL0372399.5478371214.12
6,460
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
返品不可
80469587490DXL0252456.4490251244.6
4,760
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469490490DXL0312457.9490311244.6
5,810
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469675490DXL0372459.5490371244.6
6,460
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする