三ツ星ベルト
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯形
T5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80469596
DT5-15-124
124
ダブル
15
15
620
¥
6,660
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469368
DT5-15-150
150
ダブル
15
15
750
¥
7,130
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469000
T5-5-44
44
標準
5
5
220
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80469009
T5-5-59
59
標準
5
5
295
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80468984
T5-10-71
71
標準
10
10
355
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください