曜日別特売

真空ライスストッカー 12L

真空ライスストッカー 12L - マリン商事真空ライスストッカー 12L - マリン商事真空ライスストッカー 12L - マリン商事真空ライスストッカー 12L - マリン商事真空ライスストッカー 12L - マリン商事真空ライスストッカー 12L - マリン商事真空ライスストッカー 12L - マリン商事

真空ライスストッカーは、ワンタッチで自動真空と解除が可能ストッカーです。真空で保存することにより、空気に触れることによる酸化を抑え、鮮度や風味をより長期間保つことができます。マグネット式の充電なので知被けるだけで簡単に接続し充電が始まります。お米以外にも、粉類、ナッツ類、ペットフードなど様々な場面でご利用いただけます。

用途食材の鮮度や風味をより長期間保つ際に。セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター容量(L)12コード長さ(cm)約97充電時間(時間)約6寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×27.5×33作動音(dB)約50内容量1台
注意
※冷蔵、冷凍保存が必要な食材液体にはご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80470960Ki-30298
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする