UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用

UR21 換気扇用セット(110・160)ALC用 - ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)ALC用 - ユニカ

難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。大口径の穴あけもスムーズ。
ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。
タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。
広い接触面積で回転力を効率的に伝導。
フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。
センタードリルもワンタッチ着脱機構。

用途ALC・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210口径(mm)110+160内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電動機
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80475860UR21-KA1116NST電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)ストレート
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
80475869UR21-KA1116NSD軽量ハンマードリル(回転モード)SDS-plus
57,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【公式】多機能コアドリル UR21-B(ブレイズダイヤ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする