YKクールアクアベスト 水冷式冷却ベスト

YKクールアクアベスト 水冷式冷却ベスト - 好川産業YKクールアクアベスト 水冷式冷却ベスト - 好川産業YKクールアクアベスト 水冷式冷却ベスト - 好川産業YKクールアクアベスト 水冷式冷却ベスト - 好川産業YKクールアクアベスト 水冷式冷却ベスト - 好川産業

冷たい水がベスト回部を循環します。全身に冷却感が得られるように内部はハニカム構造となっており冷却水がベスト全体を循環します。
特に酷暑下での建設・工業作業・運送業務、炎天下でのスポーツ時の熱中症対策に最適です。
冷却(流水)スピードは三段階となっております。赤(強)青(中)緑(弱)
本製品はフリーサイズとなっておりサイドとフロントのバックルでサイズ調整が可能です。
ドライ・通気性・吸汗速乾性のある素材を使用した設計となっているので各作業現場で対応可能
10000mAhのモバイルバッテリー使用時の持続時間:赤(強)約33時間・青(中)約40時間・緑(弱)約50時間

付属品本体、保冷パックケース×2、取扱説明書材質(表)ナイロン生地、(裏)4層素材ナイロン生地、TPUフィルム、アイスシルク生地幅(mm)モバイルバッテリーポケット:170ブルーサイズフリー内容量1着
注意
※モバイルバッテリーは別売りです。
※ご使用されていない機関においての保管。水抜きなどのお手入れはお客様の責任で行うようお願いいたします。
※記載の数値はご使用の環境や状況により異なります。
※【使用上の注意】
※使用中、身体に異変を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
※ケーブル端子は根元まで差し込んでください。
※濡れた手で操作、ケーブル端子の抜き差しはしないでください。
※火気近くで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80471599149240
オープン
19,890
21,879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする