曜日別特売

緊急用 トイレ凝固剤 500g スタンドプチパックタイプ

緊急用 トイレ凝固剤 500g スタンドプチパックタイプ - ホリコー緊急用 トイレ凝固剤 500g スタンドプチパックタイプ - ホリコー

緊急用 トイレ凝固剤 500g スタンドプチパックタイプは、水なしでトイレができ素早く固まるトイレ凝固剤です。災害・非常時・介護・キャンプ・断水、色々な場面大活躍、約50回分使用が可能です。チャック付きで簡単に保管ができます。

用途災害・非常時・介護・キャンプ・断水などでトイレが使用できない時のトイレ汚物の凝固に。付属品専用スプーン成分高吸水性樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×250使用可能回数約50回内容量1個
注意
※汚物袋はついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
804704796300054891
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする