曜日別特売

Abracon セラミック発振子 16MHz 3-Pin

Abracon セラミック発振子 16MHz 3-Pin - ABRACON
長さ(mm)4.7幅(mm)4.1寸法(mm)4.7×4.1×1.5高さ(mm)1.5抵抗(Ω)【共振】40ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数16MHz実装タイプ表面実装周波数エージング(ppm/年)±0.3負荷キャパシタンス(pF)22周波数偏差(ppm)±0.5%周波数許容性(ppm)±0.5%最大動作温度(℃)85内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80509575AWSCR-16.00MTD-T
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする