曜日別特売

Abracon セラミック発振子 20MHz 3-Pin SMD

Abracon セラミック発振子 20MHz 3-Pin SMD - ABRACON
寸法(mm)4.7×4.1×1.2ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最大自己共振周波数20MHz負荷キャパシタンス(pF)15周波数許容性(ppm)±5%内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80509584AWSCR-20.00MTD-T
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする