ABRACON
Abracon 水晶振動子, 11.0592MHz, 表面実装 SMD
長さ(mm)
5
幅(mm)
3.2
寸法(mm)
5×3×1.3
高さ(mm)
1.3
周波数(MHz)
11.0592
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80509645
ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください