Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装 SMD

Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装 SMD ABRACON

長さ(mm)6 幅(mm)3.5 寸法(mm)6×3.5×1.4 高さ(mm)1.4 周波数(MHz)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最小動作温度(℃)-40 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80509758 ABM7-12.000MHZ-D2Y-T
オープン
929
1,022 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする