ABRACON
Abracon 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, 円筒型
寸法(mm)
8.0×3.0
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
円筒型
実装タイプ
スルーホール
負荷キャパシタンス(pF)
16
周波数許容性(ppm)
±30
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510020
AB308-16.000MHZ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください