曜日別特売

Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD - ABRACON
長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.3高さ(mm)1.3ピン数(ピン)4周波数(MHz)24RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80510388ABMM-24.000MHZ-B2-T
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする