ABRACON
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 4-SMD, リードなし
長さ(mm)
2.5
幅(mm)
2
寸法(mm)
2.5×2×0.7
高さ(mm)
0.7
周波数(MHz)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
4-SMD, リードなし
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510415
ABM10-25.000MHZ-D30-T3
オープン
¥
799
¥879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください