曜日別特売

Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD

Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装 SMD - ABRACON
長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3×1.1高さ(mm)1.1周波数(MHz)25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)10周波数偏差(ppm)±10周波数許容性(ppm)±10最小動作温度(℃)-10内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80510458ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする