ABRACON
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
長さ(mm)
7.2
幅(mm)
5.2
寸法(mm)
7.2×5.2×1.3
高さ(mm)
1.3
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
50
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±20
最大動作温度(℃)
70
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510519
ABMM-25.000MHZ-B2-T
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください