曜日別特売

Abracon 水晶振動子, 3.6864MHz, 表面実装 HC49/US

Abracon 水晶振動子, 3.6864MHz, 表面実装 HC49/US - ABRACON
長さ(mm)11.4幅(mm)4.7寸法(mm)11.4×4.7×3.3高さ(mm)3.3周波数(MHz)3.6864RoHS指令(10物質対応)対応パッケージHC49/US実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)85内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80510677ABLS2-3.6864MHZ-D4Y-T
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする