ABRACON
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル
長さ(mm)
6.2
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
2.1×6.2
高さ(mm)
2.1
周波数(kHz)
32.768
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
円筒形容器, ラジアル
実装タイプ
スルーホール
負荷キャパシタンス(pF)
12.5
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-10
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510720
AB26T-32.768KHZ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください