ABRACON
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD
長さ(mm)
2
幅(mm)
1.2
寸法(mm)
2×1.2×0.6
高さ(mm)
0.6
抵抗(kΩ)
【シリーズ】90
周波数(kHz)
32.768
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
9
周波数許容性(ppm)
±20
最大動作温度(℃)
85
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510765
ABS06-32.768KHZ-9-T
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください