Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD - ABRACON
長さ(mm)3.2幅(mm)1.5寸法(mm)3.2×1.5×0.9高さ(mm)0.9抵抗(kΩ)【シリーズ】70周波数(kHz)32.768ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±10最大動作温度(℃)85内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80510799ABS07-32.768KHZ-1-T
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする