ABRACON
Abracon 水晶振動子, 32.768MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
寸法(mm)
4.1×1.5×0.9
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
32.768
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
7
周波数許容性(ppm)
±20
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510860
ABS09-32.768KHZ-7-T
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください