ABRACON
Abracon 水晶振動子, 32MHz, 表面実装, 4-pin, ABM12
寸法(mm)
1.6×1.2×0.45
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
ABM12
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
8
周波数許容性(ppm)
20
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510878
ABM12-32.000MHZ-B2X-T3
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください