曜日別特売

D-Subコネクタ, 68極, レセプタクル, 基板実装

D-Subコネクタ, 68極, レセプタクル, 基板実装 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)1.27極数68材質(ハウジング)ナイロン / ポリエステル材質(コンタクト)リン青銅mmRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プレスフィット、スルーホールオス・メスレセプタクルシリーズ番号5786155実装タイプ基板実装コネクタタイプ【Dコネクタ】D-Subコネクタ接続方向垂直内容量1セット(128個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805115695786155-7
オープン
819,800
901,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする