TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2
タイプ
【コンタクト】ピン
シリーズ
AMPLIMITE
定格電流(A)
3.1
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
PIN
内容量
1セット(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511578
66570-2
オープン
¥
349,800
¥384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください