曜日別特売

Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 17極 ストレート カードエッジコネクタ

Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 17極 ストレート カードエッジコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)9.35ピッチ(mm)2.54極数17シリーズStandard Edge II定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり結線方法はんだ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805118945-5530843-3
オープン
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする