TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 36極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ デュアルエッジ
幅(mm)
15.49
ピッチ(mm)
2.54
極数
36
シリーズ
Standard Edge II
定格電圧
1 kV ac
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
PET
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511928
5530843-3
オープン
¥
529
¥582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください