TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 170151-2 スペードコネクタ
全長(mm)
30.3
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
タブ
シリーズ
FASTIN-FASTON .250
適合電線(mm
2
)
【最大】2.27
絶縁種別
非絶縁
適合電線サイズ
【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80513100
170151-2
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください