TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 180409-2 スペードコネクタ
全長(mm)
29
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
タブ
シリーズ
FASTON .250
適合電線(mm
2
)
【最大】6
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】11AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80513459
180409-2
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください