TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 2.54mmピッチ 36極 2列 垂直 スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ カードエッジ
ピッチ(mm)
2.54
極数
36
定格電圧
400 V ac
定格電流(A)
3
行数
2
幅(inch)
0.36
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
あり
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80513730
2-5530843-7
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください