TE Connectivity 3-520408-2 スペードコネクタ

TE Connectivity 3-520408-2 スペードコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)21.72サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズUltra-Fast Plus .250適合電線(mm2)【最大】2絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805148773-520408-2
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする