TE Connectivity 61070-1 スペードコネクタ アンシュラウド

TE Connectivity 61070-1 スペードコネクタ アンシュラウド - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプフラグ端子シリーズFASTON .110適合電線(mm2)【最大】0.8絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドタブ幅(mm)2.79表面処理(コンタクト)内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8051580561070-1
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする