TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 62181-1 スペードコネクタ
全長(mm)
14.99
サイズ
【タブ】5.59×0.31
タイプ
レセプタクル
シリーズ
FASTON .187
適合電線(mm
2
)
【最大】0.6
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80516076
62181-1
オープン
¥
679
¥747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください