TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 640907-1 スペードコネクタ
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
PIDG FASTON .250
適合電線(mm
2
)
【最大】5.26
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
0.012
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80516356
640907-1
オープン
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください