TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン
長さ(mm)
17.78
幅(mm)
10
寸法(mm)
17.78×10×5.1
ピッチ(mm)
2.54
極数
16
フレーム
はしご
定格電流(A)
1
深さ(mm)
5.1
方向
垂直
定格電圧 AC V
250/dc
適応
【ピン・コンタクト】スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
列幅(mm)
7.62
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80517004
1-2199298-4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください