TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 18 ピン
長さ(mm)
22.86
幅(mm)
10
寸法(mm)
22.86×10×5.1
ピッチ(mm)
2.54
極数
18
フレーム
はしご
定格電流(A)
1
深さ(mm)
5.1
方向
ストレート
定格電圧 AC V
250/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
列幅(mm)
7.62
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80517020
1-2199298-5
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください