TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 24 ピン

TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 24 ピン - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)30.48幅(mm)10寸法(mm)30.48×10×5.1ピッチ(mm)2.54極数24フレームはしご定格電流(A)1深さ(mm)5.1方向ストレート定格電圧 AC V250/dcRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装列幅(mm)7.62表面処理(コンタクト)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805170381-2199298-8
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする