TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 1658613-3

TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 1658613-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)39.14幅(mm)18.57ピッチ(mm)2.76極数15シリーズAmplimite HDF-20定格電圧30.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ライトアングル内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805186301658613-3
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする