TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 167293-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 167293-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数15シリーズAmplimite HDP-20深さ(mm)17.65材質(ハウジング)結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80518666167293-1
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする