TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 5745908-2
極数
15
シリーズ
Amplimite HDP-20インチ
定格電圧
250.0 V
サイズ(inch)
【深さ】0.422インチ
材質(ハウジング)
鋼
幅(inch)
0.494
端子
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
1.541
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80518736
5745908-2
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください