TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 5-747908-2

TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 5-747908-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)39.2幅(mm)12.5ピッチ(mm)2.77極数15シリーズAmplimite HD-20定格電圧250.0 V定格電流(A)3深さ(mm)15.45材質(ハウジング)シェルサイズ【D-Sub】ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ【Dコネクタ】標準D-Sub最大動作温度(℃)105接続方向ストレート内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805188675-747908-2
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする